オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 台はかり
オーハウスの デジタル台はかり
エコノミー台はかり SDシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20813487
品番
SD75LJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,500
計量台は薄型で、載せ降ろしが容易です。
表示部は自立スタンドを装備しています。
水平調節脚付きです。
質量(kg)
14
種類
台はかり
ひょう量(kg)
75
電源
ACアダプター(付属)または単2乾電池×3本(別売)
最小表示(g)
50
表示サイズ(mm)
210×91×39
表示
液晶
計量皿寸法(mm)
520×400×75
表示形式
デジタル
ケーブル長(mm)
約750〜2000(コイル)
安定時間(秒)
3
アズワン品番
1-3339-04-20
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000