アズワン
アズワンの ペール缶用ポンプ
アズワンの 手動式ペール缶用ポンプ
サイフォンポンプ カラフルポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20813496
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質
PE
全長(mm)
約541
色
レッド10本セット
耐熱温度(℃)
約70
ホース長さ(mm)
538
ホース外径(Φmm)
約20
アズワン品番
1-3344-11
先端径(Φmm)
15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000