アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
薬品保管ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20813598
品番
SST-UTC
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥160,600
販売価格(税別)
¥
146,000
バスケットに入れる
仕様
薬瓶収納数(mL):500×16本(上段)、1L×9本(下段)
材質
本体/ステンレス(SUS430)、レール/スチール
寸法(mm)
450×500×652
質量(kg)
30.5
キャスター(mm)
Φ50、手前側2輪ストッパー付き
型番
SST-UTC
アズワン品番
2-708-02