山本光学
山本光学の 研究関連用品・実験用必需品
山本光学の 危機管理
山本光学の レーザー光しゃ光
レーザシールドカーテン YLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20813794
品番
YLC-2A
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。
視認性・帯電防止性に優れています。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)
0.5
色
(色)クリアオレンジ30
光学濃度(OD)
3以上
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×1000
波長(nm)
190〜380・441〜532
アズワン品番
1-3821-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000