レーザシールドカーテン YLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20813810 品番YLC-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。
視認性・帯電防止性に優れています。

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm)0.5 (色)クリアオレンジ30 光学濃度(OD)3以上 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 波長(nm)190〜380・441〜532 アズワン品番1-3821-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20813810 YLC-2A 80613069 YLC-2AL レーザ遮光カーテン YLC 山本光学 レーザ遮光カーテン YLC 山本光学 1本 95,980 税込105,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする