山本光学
山本光学の 研究関連用品・実験用必需品
山本光学の 危機管理
山本光学の レーザー光しゃ光
レーザシールドカーテン YLシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-3822-11
注文コード
20813819
品番
YLC-3
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。
視認性・帯電防止性に優れています。
ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様
(防炎性)難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A)
材質
軟質PVC
厚さ(mm)
0.5
色
(色可視線)グリーン
光学濃度(OD)
3以上
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×500
波長(nm)
585〜810
アズワン品番
1-3822-11
抵抗値(Ω)
(表面固有)1.1×10^1^3(JIS K-6911)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000