アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬車輛機器
アズワンの ドラム缶運搬車
ドラム缶運搬車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20813844
品番
WF-2T
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,410
販売価格(税別)
¥
23,100
バスケットに入れる
荷台寸法(mm)
520×280
床面高さ(mm)
120
車輪径(Φmm)
50
荷台寸法(幅)(mm)
280
アズワン品番
2-726-02
荷台寸法(奥行)(mm)
520
材質(荷台)
スチール/メラミン樹脂焼付塗装