アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬車輛機器
アズワンの ドラム缶運搬車
ドラム缶運搬車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20813853
品番
WF-4T
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,850
販売価格(税別)
¥
33,500
バスケットに入れる
荷台寸法(mm)
1000×280
床面高さ(mm)
120
車輪径(Φmm)
50
荷台寸法(幅)(mm)
280
アズワン品番
2-726-03
荷台寸法(奥行)(mm)
1000
材質(荷台)
スチール/メラミン樹脂焼付塗装