ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 研究関連用品・実験用必需品
ULVAC(アルバック)の 液送/ポンプ類
ULVAC(アルバック)の 実験研究用真空ポンプ
ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20814178
品番
DOP-400SB
参考基準価格(税別)
¥271,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
大排気量でコンパクトなサイズです。
特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。
油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
仕様
(吸排気管径)Rc1/2
質量(kg)
23
サイズ
316×434×231mm
電源
3Φ200V
到達圧力(kPa)
12
速度
(実効排気)400/440(L/min)
アズワン品番
1-4146-09