質量(kg)約1.4材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約12回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム本体寸法(mm)223×303×58プレート寸法(mm)193×213モーター高出力DCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~10000アズワン品番1-4603-31回転数表示方式目盛表示回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)