質量(kg)約1.8
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約300
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
本体寸法(mm)187×230×81
プレート寸法(mm)165×150
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)50〜3000×1
ヒーター容量(W)300
温度設定範囲(℃)50〜250
アズワン品番1-4606-41
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式