質量(kg)約5
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約730
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
本体寸法(mm)343×400×81
プレート寸法(mm)140×140
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)50〜2000×4
ヒーター容量(W)180×4
温度設定範囲(℃)50〜250
アズワン品番1-4607-71
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式