アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ軟こう瓶SCC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1パック(2袋×5本)
注文コード
20814756
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・フタ/HDPE、パッキン/LDPE
容量(mL)
200
全高(mm)
69
口内径(Φmm)
49.8
口外径(Φmm)
62.2
胴径(Φmm)
68.9
アズワン品番
1-4637-02-77
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000