アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ軟こう瓶SCC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5袋×2本)
注文コード
20814774
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・フタ/HDPE、パッキン/LDPE
容量(mL)
500
全高(mm)
109.7
口内径(Φmm)
72.4
口外径(Φmm)
80.9
胴径(Φmm)
87.9
アズワン品番
1-4637-04-77
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000