アズワン
アズワンの 耐熱・防火手袋
アズピュア耐熱切創保護手袋 APシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
20814975
品番
AP-9 CIC
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。
耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。
材質
本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維
色
ホワイト
入数(双)
1
機能
耐熱・耐切創・耐溶剤
全長(cm)
約28
耐熱温度(℃)
200/260
アズワン品番
1-4824-01-77
注意
※耐熱性能は生地素材に対しての耐熱温度です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000