アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材フィッティング
アズフロン分配ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20815113
品番
AF-6B3
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥40,260
販売価格(税別)
¥
36,600
バスケットに入れる
1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質
本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
仕様
袋ナット:テーパー収縮シール方式
適合チューブ外径(Φmm)
6
アズワン品番
2-777-01
分配数
1入3配