SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の 袋用シーラー
SURE(石崎電機製作所)の スタンドシーラー
スタンドシーラー NLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20815194
品番
NL-303PS-5
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。
大きめの袋のシールに適しています。
冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。
シール幅(mm)
5
材質
(ヒーター部)ニクロム
質量(kg)
22
電源(V)
AC100
消費電力(W)
670
温度(℃)
250(接着部)
本体寸法(mm)
370×410×1020
電源コード(m)
1.8
シール長さ(mm)
300
加熱方式
インパルス
シール能力(mm)
0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚さ)
アズワン品番
1-5285-21