酸素モニタ OXYMAN 校正証明書付 OM-25シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード20815334品番OM-25MP11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥168,300

長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。
清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。
ユーザガスによる手動校正もできます。
2チャンネル計測、データロギングができます。
パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。

仕様警報解除方法:自動寸法(mm)80×31×150質量(g)約270(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ)表示デジタル3.5桁測定精度±0.5% O2(0~30%O2)センサー(仕様)内蔵×1分離×1校正清浄空気によるワンタッチ自動校正、ユーザガスによる手動校正検知原理ガルバニ電池拡散式測定レンジ0~100% O2警報方式シンプルモード時/18±0.1%O2以下ブザー音、マルチモード時/上限下限任意点ブザー音応答速度約15秒(90%応答)動作モードシンプルモード・マルチモードアズワン品番1-5664-23-20検知対象ガス酸素校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする