防水・防塵デジタル台はかり HV-KCシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20815447 品番HV-15KC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥96,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3倍働くトリプルレンジ
秤量と最小表示の組合せが自動的に3段階に切り替わり、1台で3台のはかりのように使用可能です。
計量値の比較結果を表示するコンパレータ機能や、複数計量値の加算機能等の機能を搭載しています。
乾電池でも使用でき、電源が無い場所でも計量可能です。

材質(計量皿)ステンレス(SUS430) 寸法(mm)255×494×366 種類台はかり ひょう量(kg)3/6/15 電源ACアダプター(付属))または単1乾電池×4本 範囲(mm)約10(足高アジャスト) 表示バックライト液晶表示 本体質量(kg)約7 最小表示(kg)0.001/0.002/0.005 計量皿寸法(mm)250×250 表示形式デジタル 防塵防水性能IP65(計量部) 直線性±5g 個数モード/最大計測数(個)150000 アズワン品番1-5759-11-20 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20815447 HV-15KC 56396637 HV15KC-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D 防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D 1台 62,980 税込69,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする