材質(計量皿)ステンレス(SUS430)
寸法(mm)330×640×750
種類台はかり
ひょう量(kg)15/30/60
電源ACアダプター(付属))または単1乾電池×4本
範囲(mm)約10(足高アジャスト)
表示バックライト液晶表示
本体質量(kg)約11
最小表示(kg)0.005/0.01/0.02
計量皿寸法(mm)330×424
表示形式デジタル
防塵防水性能計量部 IP65
直線性±20g
個数モード/最大計測数(個)120000
アズワン品番1-5759-12-20
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正