材質(計量皿)ステンレス(SUS430)
寸法(mm)390×746×750
種類台はかり
ひょう量(kg)60/150/220
電源ACアダプター(付属))または単1乾電池×4本
範囲(mm)約10(足高アジャスト)
表示バックライト液晶表示
本体質量(kg)約17
最小表示(kg)0.02/0.05/0.1
計量皿寸法(mm)390×530
表示形式デジタル
防塵防水性能計量部 IP65
直線性±100g
個数モード/最大計測数(個)110000
アズワン品番1-5759-13-20
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正