寸法(mm)151×56×33(突起部除く)
質量(g)約180(電池含む)
タイプ1ch単機能
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)K/-200〜1372・E/-200〜700・J/-200〜1000・T/-200〜400
分解能-200.0〜199.9:0.1℃200℃以上:1℃
確度(℃)(本体)-200.0〜-100.1/±(0.1%rdg+1.0)、-100.0〜+199.9/±(0.1% rdg+0.7)、200以上及び1分解能時/±(0.2%rdg+1)※基準接点補償確度(±0.4含む。ただし、入力端子部温度平均時)
耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)
アズワン品番1-591-11-23
測定周期約1秒/回
校正証明書一般校正