シリコンチューブ 1巻

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20815544 品番 S-1.5x2.5
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,265
販売価格(税別)
2,059

エコノミーなベーシックタイプ

内径(Φmm)1.5 外径(Φmm)2.5 材質シリコンゴム 半透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60〜200 耐熱温度(℃)200 アズワン品番1-596-25 最低使用温度(℃)-60
注意
※販売は10m単位となります。表示価格は10mあたりの価格です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする