アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用シリコンチューブ
シリコンチューブ 1巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20815569
品番
S-3x6
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,572
販売価格(税別)
¥
3,247
バスケットに入れる
エコノミーなベーシックタイプ
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
6
材質
シリコンゴム
色
半透明
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60〜200
耐熱温度(℃)
200
アズワン品番
1-596-27
最低使用温度(℃)
-60
注意
※販売は10m単位となります。表示価格は10mあたりの価格です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000