シリコンチューブ 1巻

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20815605 品番 S-19x25
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥34,848
販売価格(税別)
31,680

エコノミーなベーシックタイプ

内径(Φmm)19 外径(Φmm)25 材質シリコンゴム 半透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60〜200 耐熱温度(℃)200 アズワン品番1-596-31 最低使用温度(℃)-60
注意
※販売は10m単位となります。表示価格は10mあたりの価格です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする