デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20815648 品番 TMA-450K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,390
販売価格(税別)
34,900

視認性に優れた白色LCDを採用しています。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
コンパクト設計で場所を取りません。
ON-OFF制御(ヒステリシス固定値)方式で、最大操作電流は15Aまで可能なタイプです。

電源AC100V 50/60Hz センサータイプK熱電対 温度制御方式ON/OFF制御 温度設定範囲(℃)0〜500 アズワン品番1-6123-11 温度設定方式3桁デジタルスイッチ設定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする