アズワン
アズワンの グローブボックス
グローブボックスコンパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20815682
品番
CGB-S
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥160,600
販売価格(税別)
¥
146,000
バスケットに入れる
付属品
グローブボックス用手袋×1双
仕様
材質(mm):本体/ステンレス(SUS304)、前面ガラス/強化ガラス(t=5)、窓部サイズ(mm):280×280、カフ径(mm):Φ120、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用×2個
寸法(mm)
410×400×408
型番
CGB-S
アズワン品番
2-809-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000