アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
ステンレストレーラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20815813
品番
STR-KD
参考基準価格(税別)
¥82,600
販売価格(税込)
¥90,750
販売価格(税別)
¥
82,500
バスケットに入れる
付属品
トレー(1-2393-06)×4枚
仕様
トレー耐荷重(kg):約9
材質
本体・トレー/ステンレス(SUS304)、鍵/亜鉛合金(クロムめっき)、キー/黄銅板(ニッケルめっき)
寸法(mm)
363×394×433
質量(kg)
約15.2(トレー4枚含む)
型番
STR-KD
付属トレー数
4段
アズワン品番
2-821-02
トレー寸法(mm)
外寸法/274×359×60、底内寸法/216×301
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000