ケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20815815 品番 LB-316F
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥234,300
販売価格(税別)
213,000

コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。
流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。

仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで 材質(本体主要)SUS316、(ホース)SUS304 質量(kg)2.5 長さ(m)1 定格45/100/165分(強/中/弱) 最大流量(L/min)22 最大揚程(m)3 最高使用温度(℃)40 口径(mm)吸込外径/27.2、吐出/15PF 定格流量(L/min)/揚程(m)22/0 サイズ(mm)全長/779、首下/500 アズワン品番1-664-75 駆動源充電式(リチウムイオン電池)
注意
※流量数値は清水・常温時の値です。
※定格(稼働時間)は、性能3段階切替「強・中・弱」設定時の目安です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする