アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
ステンレストレーラック
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20815822
品番
STR-O
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥75,240
販売価格(税別)
¥
68,400
バスケットに入れる
付属品
トレー(1-2393-06)×4枚
仕様
トレー耐荷重(kg):約9
材質
本体・トレー/ステンレス(SUS304)、鍵/亜鉛合金(クロムめっき)、キー/黄銅板(ニッケルめっき)
寸法(mm)
313×370×433
質量(kg)
約12.5
型番
STR-O
付属トレー数
4段
アズワン品番
2-821-01
トレー寸法(mm)
外寸法/274×359×60、底内寸法/216×301