M型標準ノギス 校正証明書付 GVCシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20815894 品番 GVC-30KD
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥20,020
販売価格(税別)
18,200

本尺は1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
副尺目盛は小数点付で、本尺と合わせて直読しやすいです。
目盛が読みやすく、目が疲れにくいので作業性が向上します。
数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
反射しにくいシルバー仕上げです。

最小読取値(mm)0.05 最大測定長(mm)300 器差(mm)±0.08 アズワン品番1-6744-13-20 校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする