曜日別特売
TX624 バーサワイプワイパー TexWipe(テックスワイプ) 20815980

TX624 バーサワイプワイパー TexWipe(テックスワイプ) 20815980
TX624 バーサワイプワイパー TexWipe(テックスワイプ) 20815980

バーサワイプワイパー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(2袋×600枚)注文コード20815980品番TX624
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

オートクレーブ可能です。
エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。

仕様(クリーンルーム環境(目安))クラス100~100000(ISO Class 5~8)材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)サイズ(inch)100×100目付(g/m2)60アズワン品番1-6932-04吸水量(mL)280/m2((吸水速度)<1秒)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする