※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)ゴム無しタイプになります
アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
CRズボン 洗浄済 CFKC101シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20816025
品番
CFKC101-L 洗浄済
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
サイズ
L
グレード
(目安)クラス10000
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
79〜83
表面抵抗値(Ω)
10^5〜10^8
アズワン品番
1-7029-02-77
素材
ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
通気性
30cc/cm2/sec
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
※ズボン裾にゴムはついておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000