曜日別特売
SC201-L CIC CRコート・レギュラー襟 男女兼用・クリーン洗浄 SC201シリーズ アズピュア(アズワン) 20816068

SC201-L CIC CRコート・レギュラー襟 男女兼用・クリーン洗浄 SC201シリーズ アズピュア(アズワン) 20816068
SC201-L CIC CRコート・レギュラー襟 男女兼用・クリーン洗浄 SC201シリーズ アズピュア(アズワン) 20816068

CRコート・レギュラー襟 男女兼用・クリーン洗浄 SC201シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1着注文コード20816068品番SC201-L CIC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,690

クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。

サイズLグレード(目安)クラス10000混率(%)ポリエステル98.2/導電繊維(100デニール)1.8ウエスト(cm)124通気度(mL/cm2/sec)30総丈(cm)103バスト(cm)124表面抵抗値(Ω)10^5~10^8裄丈(cm)84アズワン品番1-7030-02-77
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする