アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20816104
品番
SC202-S 洗浄済
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
総丈がやや長めです。
材質
ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
サイズ
S
グレード
(目安)クラス10000
総丈(cm)
104、111
表面抵抗値(Ω)
10^5〜10^8
裄丈(cm)
82
アズワン品番
1-7031-04-77
通気性
30cc/cm/秒
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000