アズワン
アズワンの 静電気対策用品
アズワンの 静電気対策マット・シート類
アズワンの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
静電気シールディングバッグ SBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
20816129
品番
SB10,
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,831
販売価格(税別)
¥
2,574
バスケットに入れる
ヒートシーラーで袋口を閉じます。
内部で摩擦電気は生じません。
厚さ(mm)
約0.08(0.0793±0.006)
引張強度
(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2
時間
(減衰)0.01秒
伸び(%)
(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02
表面抵抗値(Ω)
<10^12
サイズ(mm)
102×152
アズワン品番
1-7052-12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000