アズワン
ガラス繊維濾紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
2-851-06
2-851-01
2-851-03
2-851-06
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20816154
品番
047160N-SPGFA
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,649
販売価格(税別)
¥
3,317
バスケットに入れる
用途
一般の実験向け。溶媒や溶液のろ過
仕様
重量(g/m2):56、ワットマン濾紙対応グレード:GF/A
材質
ガラス繊維
厚さ(mm)
0.29
色
白
サイズ(cm)
4.7
ろ紙
GFA
粒子保持能(μm)
1.6
耐熱温度(℃)
500
表面
無地
アズワン品番
2-851-06