050160N-SPGFA ガラス繊維濾紙 アズワン 20816163

ガラス繊維濾紙

商品レビューを投稿する
取扱停止中
アズワン品番2-851-07
内容量1個注文コード20816163品番050160N-SPGFA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,485
販売価格(税別)
3,168
用途一般の実験向け。溶媒や溶液のろ過仕様重量(g/m2):56、ワットマン濾紙対応グレード:GF/A材質ガラス繊維厚さ(mm)0.29サイズ(cm)5ろ紙GFA粒子保持能(μm)1.6耐熱温度(℃)500表面無地アズワン品番2-851-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする