アズワン
アズワンの 品質管理・精密作業用手袋
アズワンの ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
アズピュアPU手袋・手の平コートCIC ロングタイプ 10双入 CICシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
20816278
品番
CIC
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
ロングカフで袖口からのゴミの落下を防止!
仕様
(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
色
(手首部)グレー
サイズ
L
タイプ
ロング
入数(双)
10
全長(cm)
27
コーティング
手のひらコーティング
アズワン品番
1-7175-02-77
注意
※生地の性質上、仕上がり寸法に多少のバラつきがございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000