10124 定性濾紙 アズワン 20817107

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

定性濾紙

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
アズワン品番2-870-07
内容量1個注文コード20817107品番10124
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,787
販売価格(税別)
2,534

長年の実績と信頼の定番品
ASFILは、品質とランニングコストを追求したアズワンのフィルターブランドです。
粒子の大きさに合わせ3種類あり、 ろ過速度は低速(103)、中速(102)、 高速(101)の3種類です。
一般に幅広い用途でご使用いただけます。

用途粗大ゼラチン状沈殿用仕様JIS規格JISP3801:1種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):<35、最大孔径(um):20~25材質セルロースろ紙101寸法(cm)24質量(g/m2)80±4アズワン品番2-870-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする