※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
定性濾紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
2-871-04
2-871-01
2-871-02
2-871-03
2-871-04
2-871-05
2-871-06
2-871-07
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20817143
品番
10212.5
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥795
販売価格(税別)
¥
723
バスケットに入れる
用途
中位の大きさの沈殿用
仕様
JIS規格JISP3801:2種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20
材質
セルロース
ろ紙
102
寸法(cm)
12.5
質量(g/m
2
)
80±4
アズワン品番
2-871-04