- メスフラスコ 茶 JCSS校正証明書付 アズワン 20817355

メスフラスコ 茶 JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
容量(mL)2000
内容量1個注文コード20817355品番-
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

外側表面に特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。

材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)2000タイプ(普通摺合)JIS R3505規格品クラスA(マーク付き)全高(mm)400外径(Φmm)(ボール)159アズワン品番1-8564-31-24体積許容誤差(mL)±0.6ガラス栓(TS)27校正証明書JCSS校正
注意
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする