16420100A ビュレット アズワン 20817615

ビュレット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)10
目盛(mL)0.05
アズワン品番2-878-01
内容量1個注文コード20817615品番16420100A
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,207
販売価格(税別)
5,643
仕様ガラスコック付容量(mL)10目盛(mL)0.05材質硬質ガラス全長(mm)520±20アズワン品番2-878-01体積許容誤差(mL)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20817624
2022-09-29
用途: 分析
有限会社ワイ・エム・シー製造業

ビュレットを操作する際の青い留め具(ベアリング部)が不足して納品されておりました。分析する際にとても重要な部分で、これがないと滴定液がダダ洩れになってしまいます。幸い、壊れたビュレットから転用して事なきを得ました。品質的に不満を持つ事は初めてなので以後気を付けて頂きたいです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。商品に不備等ございましたら、商品問い合わせ窓口までお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする