ビュレット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20817633 品番 16420500A
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,405
販売価格(税別)
6,732
仕様ガラスコック付 容量(mL)50 目盛(mL)0.1 材質硬質ガラス 全長(mm)780±20 アズワン品番2-878-03 体積許容誤差(mL)±0.05

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20817624
2022-09-29
用途:
分析
有限会社ワイ・エム・シー 様 (製造業)

ビュレットを操作する際の青い留め具(ベアリング部)が不足して納品されておりました。分析する際にとても重要な部分で、これがないと滴定液がダダ洩れになってしまいます。幸い、壊れたビュレットから転用して事なきを得ました。品質的に不満を持つ事は初めてなので以後気を付けて頂きたいです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。商品に不備等ございましたら、商品問い合わせ窓口までお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする