アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用クリーンテープ
クリーン養生テープ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20817730
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
ポリオレフィン
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.126
長さ(m)
25
滅菌
済
アズワン品番
1-8750-32
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000