質量(kg)約4(電池含む)種類上皿はかり外形寸法(mm)242×292×119~126消費電力(W)通常0.03ひょう量(kg)6電源単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)目量(g)1計量皿寸法(mm)232×202検定無し機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)アズワン品番1-8847-15-20計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正