安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計
ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20818168
品番
BS-21E-010-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
(センサー)Φ2.1、ストレート
タイプ
半固形物・液体一般用センサ
使用温度範囲(℃)
-200〜500
精度(℃)
±2.5(at100)
応答速度
2.5秒
熱電対
E
アズワン品番
2-1087-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000