アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 漏斗(ロート)/じょうご
アズワンの 実験研究用ロート/じょうご
ディスポロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10袋×10個)
注文コード
20818256
品番
35040065
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥7,403
販売価格(税別)
¥
6,730
バスケットに入れる
ディスポタイプのため、粘性の高いものに便利です。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
PP
滅菌
済
足長(mm)
27
足径(Φmm)
7〜10
サイズ(mm)
Φ65×78
アズワン品番
2-2047-42
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000