使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。
ON/OFFスイッチと調光用のボリューム(100〜約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。