LED照明拡大鏡 フリーアーム・クランプ取付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20818475 品番 ENVL-F 10x
参考基準価格(税別)¥109,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。
ON/OFFスイッチと調光用のボリューム(100〜約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。

レンズ径(Φmm)90 倍率(倍)10 電源コード(m)1.8(AC側/DC側とも) 光源LED レンズ構成4枚組レンズ アズワン品番2-3095-15 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)15〜60 調光率(%)約10〜100 アーム長(m)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする